VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900
VDE kombinált fogó DIN ISO 5746 IEC 60900 2K
FOGÓ-KOMBINÁLT-VDE-L200MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít
- Az extra-hosszú vágóél vastagabb kábelekhez is használható
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél széles VDE gallérral a kényelmes és biztonságos munkavégzésért
- Induktívan edzett precíziós vágóélek
- Recés ívelt nyílás kerek anyagok megfogásához
- Teljesen csiszolt és krómozott felület
- Beültetett csukló
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 200 mm |
Hosszúság collban (L) | 8 hüvelyk |
Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén | 3,8 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 2,5 mm |
Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben | 13 mm |
Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén | 16 mm² |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
ISO | 5746 |